Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA AGR-VENTIL 555317A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA AGR-VENTIL 555317A
ERA AGR-VENTIL 555317A
Artikel-Nr.:
     2065-4040103101
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     555317A
EAN/GTIN:
     8053379532216
Suchbegriffe:
AGR-Ventil
Abgasrückführventil
EGR-Ventil
agr-ventil
ERA AGR-VENTIL 555317A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
555317A
Werksnummer:
ER 555317A
Gewicht netto Kg:
4,649000
Gewicht brutto Kg:
4,649000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-555317A
Produktart:
AGR-VENTIL MIT DICHTUNG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,38*
€ 358,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,04*
€ 335,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,82*
€ 331,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.