Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER DODGE 551536A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER DODGE 551536A
ERA SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER DODGE 551536A
Artikel-Nr.:
     2065-4040102107
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     551536A
EAN/GTIN:
     8053379131167
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
ERA SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER DODGE 551536A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
551536A
Werksnummer:
ER 551536A
Gewicht netto Kg:
0,092000
Gewicht brutto Kg:
0,092000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-551536A
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER DODGE CALIBE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.