Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE 461002A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE 461002A
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE 461002A
Artikel-Nr.:
     2065-4040090133
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     461002A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wischergestänge
wischergestänge
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE 461002A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
461002A
Werksnummer:
ER 461002A
Gewicht netto Kg:
1,662000
Gewicht brutto Kg:
1,662000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-461002A
Produktart:
WISCHERGESTAENGE, VORNE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.