Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO(9N) 01-09 993 224 6Q0411105Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO(9N) 01-09 993 224 6Q0411105Q
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO(9N) 01-09 993 224 6Q0411105Q
Artikel-Nr.:
     2065-4040040930
Hersteller:
     ZF Sachs
Herst.-Nr.:
     993 224
EAN/GTIN:
     4013872809677
Suchbegriffe:
Fahrwerksfeder
fahrwerksfedern sachs
fahrwerksfeder
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO(9N) 01-09 993 224 6Q0411105Q
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
993 224
Werksnummer:
SAC 993224
Gewicht netto Kg:
1,903000
Gewicht brutto Kg:
1,903000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0032-993 224
Produktart:
FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO(9N) 01-09
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.