Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N 1.4 FS 993 219 6Q0411105CA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N 1.4 FS 993 219 6Q0411105CA
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N 1.4 FS 993 219 6Q0411105CA
Artikel-Nr.:
     2065-4040040830
Hersteller:
     ZF Sachs
Herst.-Nr.:
     993 219
EAN/GTIN:
     4013872809622
Suchbegriffe:
Fahrwerksfeder
fahrwerksfedern sachs
fahrwerksfeder
SACHS FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N 1.4 FS 993 219 6Q0411105CA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
993 219
Werksnummer:
SAC 993219
Gewicht netto Kg:
2,020000
Gewicht brutto Kg:
2,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0032-993 219
Produktart:
FAHRWERKSFEDER VA FUER VW POLO 9N 1.4 FS
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.