Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG (7L_ 114 800 0199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG (7L_ 114 800 0199
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG (7L_ 114 800 0199
Artikel-Nr.:
     2065-4040035606
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     114 800 0199
EAN/GTIN:
     4040074267226
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG (7L_ 114 800 0199
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114 800 0199
Werksnummer:
MYE 1148000199
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-114 800 0199
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG (7L_
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,79*
€ 184,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,46*
€ 170,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,20*
€ 148,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.