Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT MEGANE 2+3, 702983L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT MEGANE 2+3, 702983L
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT MEGANE 2+3, 702983L
Artikel-Nr.:
     2065-4039999995
Hersteller:
     Optimal
Herst.-Nr.:
     702983L
EAN/GTIN:
     4058787041842
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT MEGANE 2+3, 702983L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
702983L
Werksnummer:
OPT 702983L
Gewicht netto Kg:
0,720000
Gewicht brutto Kg:
0,720000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0129-702983L
Produktart:
RADLAGERSATZ HA FUER
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.