Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAL Radlagersatz MB 190 401042L A 201 330 02 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMAL Radlagersatz MB 190 401042L A 201 330 02 51
OPTIMAL Radlagersatz MB 190 401042L A 201 330 02 51
Artikel-Nr.:
     2065-4039999934
Hersteller:
     Optimal
Herst.-Nr.:
     401042L
EAN/GTIN:
     4031185165303
OPTIMAL Radlagersatz MB 190 401042L A 201 330 02 51
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
401042L
Werksnummer:
OPT 401042L
Gewicht netto Kg:
0,531000
Gewicht brutto Kg:
0,531000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0129-401042L
Produktart:
RADLAGERSATZ VA FUER MB
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.