Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT CLIO 3+4,LA 702976L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT CLIO 3+4,LA 702976L
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT CLIO 3+4,LA 702976L
Artikel-Nr.:
     2065-4039999887
Hersteller:
     Optimal
Herst.-Nr.:
     702976L
EAN/GTIN:
     4031185229401
OPTIMAL RADLAGERSATZ HA FUER RENAULT CLIO 3+4,LA 702976L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
702976L
Werksnummer:
OPT 702976L
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0129-702976L
Produktart:
RADLAGERSATZ HA FUER MB
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.