Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERU DRUCKSENSOR-GLUEHKERZE 4,4V PSG009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERU DRUCKSENSOR-GLUEHKERZE 4,4V PSG009
BERU DRUCKSENSOR-GLUEHKERZE 4,4V PSG009
Artikel-Nr.:
     2065-4039987836
Hersteller:
     Beru
Herst.-Nr.:
     PSG009
EAN/GTIN:
     4060426234133
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
BERU DRUCKSENSOR-GLUEHKERZE 4,4V PSG009
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PSG009
Werksnummer:
BEU PSG009
Gewicht netto Kg:
0,076000
Gewicht brutto Kg:
0,072000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0011-PSG009
Produktart:
GLUEHKERZE PSG 009 4,4V
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.