Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBIL DELVAC M 10W40 ADV PRO 20L 157068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOBIL DELVAC M 10W40 ADV PRO 20L 157068
MOBIL DELVAC M 10W40 ADV PRO 20L 157068
Artikel-Nr.:
     2065-39976821474
Hersteller:
     Mobil
Herst.-Nr.:
     157068
EAN/GTIN:
     5407005869024
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
MOBIL DELVAC M 10W40 ADV PRO 20L 157068
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
157068
Werksnummer:
MOB 157068
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
4449-157068
Produktart:
DELVAC M 10W40 ADV PRO 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl mobil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,58*
€ 168,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.