Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASTROL MAGNATEC Hybrid 5W-30 5l 15F2C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CASTROL MAGNATEC Hybrid 5W-30 5l 15F2C1
CASTROL MAGNATEC Hybrid 5W-30 5l 15F2C1
Artikel-Nr.:
     2065-39976740354
Hersteller:
     Castrol
Herst.-Nr.:
     15F2C1
EAN/GTIN:
     4008177181221
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
castrol 5 l motoröl
castrol motorenoele
CASTROL MAGNATEC Hybrid 5W-30 5l 15F2C1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
15F2C1
Werksnummer:
DCA 15F2C1
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0207-15F2C1
Produktart:
MAGNATEC Hybrid 5W-30 5l
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motorenöl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.