Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA AGR-VENTIL MIT DICHTUNG 555230A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA AGR-VENTIL MIT DICHTUNG 555230A
Artikel-Nr.:
     2065-39976681163
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     555230A
EAN/GTIN:
     8053379172061
Suchbegriffe:
AGR-Ventil
Abgasrückführventil
EGR-Ventil
agr-ventil
ERA AGR-VENTIL MIT DICHTUNG 555230A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
555230A
Werksnummer:
ER 555230A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-555230A
Produktart:
AGR-VENTIL MIT DICHTUNG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.