Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRW DOT4 BREMSFLUESSIGKEIT 20L PFB420AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRW DOT4 BREMSFLUESSIGKEIT 20L PFB420AE
TRW DOT4 BREMSFLUESSIGKEIT 20L PFB420AE
Artikel-Nr.:
     2065-39976526214
Hersteller:
     TRW Automotive
Herst.-Nr.:
     PFB420AE
EAN/GTIN:
     3322938507428
Suchbegriffe:
Bremsflüssigkeit
bremsfluessigkeit dot4 20l
bremsflüssigkeit
bremsflüssigkeit dot 4
TRW DOT4 BREMSFLUESSIGKEIT 20L PFB420AE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PFB420AE
Werksnummer:
LUC PFB420AE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0161-PFB420AE
Produktart:
DOT4 BREMSFLUESSIGKEIT 20L
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,68*
€ 156,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,12*
€ 154,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,21*
€ 122,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.