Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA LAMBDASONDE FUER HYUNDAI I40 570159A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA LAMBDASONDE FUER HYUNDAI I40 570159A
ERA LAMBDASONDE FUER HYUNDAI I40 570159A
Artikel-Nr.:
     2065-39976413154
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     570159A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambda-sonde kfz
ERA LAMBDASONDE FUER HYUNDAI I40 570159A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
570159A
Werksnummer:
ER 570159A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-570159A
Produktart:
LAMBDASONDE FUER HYUNDAI I40
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.