Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA AGR-VENTIL 555107A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA AGR-VENTIL 555107A
ERA AGR-VENTIL 555107A
Artikel-Nr.:
     2065-39976402010
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     555107A
EAN/GTIN:
     8053379532681
Suchbegriffe:
AGR-Ventil
Abgasrückführventil
EGR-Ventil
agr-ventil
ERA AGR-VENTIL 555107A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
555107A
Werksnummer:
ER 555107A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-555107A
Produktart:
AGR-VENTIL OHNE DICHTUNG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,40*
€ 133,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,46*
€ 126,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.