Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA SENSOR, NOCKENWELLENPOS. 550111A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA SENSOR, NOCKENWELLENPOS. 550111A
ERA SENSOR, NOCKENWELLENPOS. 550111A
Artikel-Nr.:
     2065-39976401951
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     550111A
EAN/GTIN:
     8053379054206
ERA SENSOR, NOCKENWELLENPOS. 550111A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
550111A
Werksnummer:
ER 550111A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-550111A
Produktart:
SENSOR, NOCKENWELLENPOS.
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.