Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH LAMBDASONDE 0 258 030 00L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH LAMBDASONDE 0 258 030 00L
BOSCH LAMBDASONDE 0 258 030 00L
Artikel-Nr.:
     2065-39976306351
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 258 030 00L
EAN/GTIN:
     4047026444148
Suchbegriffe:
Lambda-Sonde KFZ
Lambdasonde KFZ
lambdasonde kfz bosch
lambda-sonde kfz
BOSCH LAMBDASONDE 0 258 030 00L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 258 030 00L
Werksnummer:
BOH 025803000L
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 258 030 00L
Produktart:
LAMBDASONDE
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.