Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE MIT MOTOR 460076A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE MIT MOTOR 460076A
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE MIT MOTOR 460076A
Artikel-Nr.:
     2065-39976268794
Hersteller:
     Era Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     460076A
EAN/GTIN:
     8053379562312
Suchbegriffe:
Wischergestänge
wischergestänge
ERA WISCHERGESTAENGE, VORNE MIT MOTOR 460076A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
460076A
Werksnummer:
ER 460076A
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0234-460076A
Produktart:
WISCHERGESTAENGE, VORNE MIT MOTOR
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,01*
€ 182,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.