Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACHS STOSSDAEMPFER HA FUER FIAT 500L(351/352) 317 487


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SACHS STOSSDAEMPFER HA FUER FIAT 500L(351/352) 317 487
SACHS STOSSDAEMPFER HA FUER FIAT 500L(351/352) 317 487
Artikel-Nr.:
     2065-2019335175
Hersteller:
     ZF Sachs
Herst.-Nr.:
     317 487
EAN/GTIN:
     4013872933976
SACHS STOSSDAEMPFER HA FUER FIAT 500L(351/352) 317 487
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
317 487
Werksnummer:
SAC 317487
Gewicht netto Kg:
1,378000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0032-317 487
Produktart:
STOSSDAEMPFER HA FUER FIAT 500L(351/352)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.