Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERTH & BUSS STAHLBLECHZANGE MINUS 600A SCHWARZ 52289641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERTH & BUSS STAHLBLECHZANGE MINUS 600A SCHWARZ 52289641
HERTH & BUSS STAHLBLECHZANGE MINUS 600A SCHWARZ 52289641
Artikel-Nr.:
     2065-2019210955
Hersteller:
     Herth+Buss
Herst.-Nr.:
     52 289 641
EAN/GTIN:
     4026736039202
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
herth&buss batterieklemme
HERTH & BUSS STAHLBLECHZANGE MINUS 600A SCHWARZ 52289641
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
52 289 641
Werksnummer:
HB 52289641
Gewicht netto Kg:
0,226000
Gewicht brutto Kg:
0,226000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0072-52 289 641
Farbe:
schwarz
Produktart:
STAHLBLECHZANGE MINUS 600A SCHWARZ
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.