Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER AUDI A4 (8K 114 800 0133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER AUDI A4 (8K 114 800 0133
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER AUDI A4 (8K 114 800 0133
Artikel-Nr.:
     2065-2019198253
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     114 800 0133
EAN/GTIN:
     4040074235218
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER AUDI A4 (8K 114 800 0133
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114 800 0133
Werksnummer:
MYE 1148000133
Gewicht netto Kg:
0,081000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-114 800 0133
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TOUAREG II 3
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,79*
€ 163,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.