Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER VW TIGUAN 114 800 0104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER VW TIGUAN 114 800 0104
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER VW TIGUAN 114 800 0104
Artikel-Nr.:
     2065-2019197585
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     114 800 0104
EAN/GTIN:
     4040074235508
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
MEYLE SENSOR, ABGASTEMPERATUR FUER VW TIGUAN 114 800 0104
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114 800 0104
Werksnummer:
MYE 1148000104
Gewicht netto Kg:
0,093000
Gewicht brutto Kg:
0,093000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-114 800 0104
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER TIGUAN (5N)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,10*
€ 161,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,05*
€ 155,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.