Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMFOERDER SCHUTZKAPPE VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1M)+ 20390 01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMFOERDER SCHUTZKAPPE VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1M)+ 20390 01
LEMFOERDER SCHUTZKAPPE VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1M)+ 20390 01
Artikel-Nr.:
     2065-2019010670
Hersteller:
     LEMFOERDER
Herst.-Nr.:
     20390 01
EAN/GTIN:
     4047437052048
LEMFOERDER SCHUTZKAPPE VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1M)+ 20390 01
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20390 01
Werksnummer:
LEF 2039001
Gewicht netto Kg:
0,068000
Gewicht brutto Kg:
0,113000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0035-20390 01
Produktart:
SCHUTZKAPPE VA FUER VAG A3(8L)+LEON(1M)+
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.