Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR 114 800 0128 03P 906 088 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR 114 800 0128 03P 906 088 A
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR 114 800 0128 03P 906 088 A
Artikel-Nr.:
     2065-2018836163
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     114 800 0128
EAN/GTIN:
     4040074234570
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
MEYLE SENSOR ABGASTEMPERATUR 114 800 0128 03P 906 088 A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114 800 0128
Werksnummer:
MYE 1148000128
Gewicht netto Kg:
0,109000
Gewicht brutto Kg:
0,109000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-114 800 0128
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR PASSEND FUER VW
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.