Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEYLE 114 800 0067 Sensor,Abgastemperatur VW 03L 906 088 DP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEYLE 114 800 0067 Sensor,Abgastemperatur VW 03L 906 088 DP
MEYLE 114 800 0067 Sensor,Abgastemperatur VW 03L 906 088 DP
Artikel-Nr.:
     2065-2018821802
Hersteller:
     Meyle
Herst.-Nr.:
     114 800 0067
EAN/GTIN:
     4040074212240
Suchbegriffe:
KFZ-Abgastemperatursensor
KFZ-Sensor Abgastemperatur
kfz-sensor abgastemperatur
MEYLE 114 800 0067 Sensor,Abgastemperatur VW 03L 906 088 DP
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114 800 0067
Werksnummer:
MYE 1148000067
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0144-114 800 0067
Produktart:
SENSOR ABGASTEMPERATUR FUER VW T5 2.0 TD
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,66*
€ 131,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.