Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSO Wischblatt 350mm DM-035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENSO Wischblatt 350mm DM-035
DENSO Wischblatt 350mm DM-035
Artikel-Nr.:
     2065-2001858370
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     DM-035 8809002447033
EAN/GTIN:
     8809002447033
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
DENSO Wischblatt 350mm DM-035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DM-035 8809002447033
Werksnummer:
DEN DM035
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0066-DM-035
Produktart:
WISCHBLATT STCK. (350MM)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: denso scheibenwischer, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.