Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSO Wischblatt 325mm DM-033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DENSO Wischblatt 325mm DM-033
DENSO Wischblatt 325mm DM-033
Artikel-Nr.:
     2065-2001858369
Hersteller:
     DENSO
Herst.-Nr.:
     DM-033 8809002447026
EAN/GTIN:
     8809002447026
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
DENSO Wischblatt 325mm DM-033
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
DM-033 8809002447026
Werksnummer:
DEN DM033
Gewicht netto Kg:
0,112000
Gewicht brutto Kg:
0,112000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0066-DM-033
Produktart:
WISCHBLATT STCK. (325MM)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: denso scheibenwischer, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.