Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SACHS Supertouring Stossdaempfer S01 314 883


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SACHS Supertouring Stossdaempfer S01 314 883
SACHS Supertouring Stossdaempfer S01 314 883
Artikel-Nr.:
     2065-2001849516
Hersteller:
     ZF Sachs
Herst.-Nr.:
     314 883
EAN/GTIN:
     4013872810352
SACHS Supertouring Stossdaempfer S01 314 883
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
314 883
Werksnummer:
SAC 314883
Gewicht netto Kg:
4,610000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0032-314 883
Produktart:
STOSSDAEMPFER VA FUER VAG SHARAN(7N),TIG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.