Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Gluehlampe, Fernscheinwerfer 35W 1 987 302 907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Gluehlampe, Fernscheinwerfer 35W 1 987 302 907
BOSCH Gluehlampe, Fernscheinwerfer 35W 1 987 302 907
Artikel-Nr.:
     2065-2001848764
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 987 302 907 4047025551229
EAN/GTIN:
     4047025551229
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
Ersatzglühlampe Fernscheinwerfer KF...
Fernscheinwerferglühlampe KFZ
Glühlampe Fernscheinwerfer KFZ
BOSCH Gluehlampe, Fernscheinwerfer 35W 1 987 302 907
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1 987 302 907 4047025551229
Werksnummer:
BOH 1987302907
Gewicht netto Kg:
0,082000
Gewicht brutto Kg:
0,082000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-1 987 302 907
Produktart:
GLUEHLAMPE D3S 12V 35W XENON
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: fernscheinwerfer kfz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,38*
€ 123,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,80*
€ 118,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.