Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWS 01405L Bremsleitungsschluessel 10 x 11 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SWS 01405L Bremsleitungsschluessel 10 x 11 mm
SWS 01405L Bremsleitungsschluessel 10 x 11 mm
Artikel-Nr.:
     2065-2001842927
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     01405L
EAN/GTIN:
     4033592002165
Suchbegriffe:
Bremsen-Entlüftungsschlüssel
Bremsentlüftungsschlüssel
bremsen entlüftungsschlüssel
SWS 01405L Bremsleitungsschluessel 10 x 11 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
01405L
Werksnummer:
SWS 01405L
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-01405L
Produktart:
Bremsleitungsschluessel 10 x 11 mm
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.