Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'SW-STAHL Inbus-Einsatz 1/2'' 10x100mm 05005L'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
'SW-STAHL Inbus-Einsatz 1/2'' 10x100mm 05005L'
'SW-STAHL Inbus-Einsatz 1/2'' 10x100mm 05005L'
Artikel-Nr.:
     2065-2001786244
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     05005L
EAN/GTIN:
     4033592005357
'SW-STAHL 05005L Inbus-Einsatz 1/2'' 10x100mm'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
05005L
Werksnummer:
SWS 05005L
Gewicht netto Kg:
0,104000
Gewicht brutto Kg:
0,104000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-05005L
Produktart:
I-6KT.-EINSATZ 10MM X 100M
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.