Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

'SW-STAHL 03149L Kerzeneinsatz 3/8'' SW 14mm 12 Kant'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
'SW-STAHL 03149L Kerzeneinsatz 3/8'' SW 14mm 12 Kant'
'SW-STAHL 03149L Kerzeneinsatz 3/8'' SW 14mm 12 Kant'
Artikel-Nr.:
     2065-2001786238
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     03149L
EAN/GTIN:
     4033592044929
'SW-STAHL 03149L Kerzeneinsatz 3/8'' SW 14mm 12 Kant'
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03149L
Werksnummer:
SWS 03149L
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-03149L
Produktart:
Kerzeneinsatz 3/8" SW 14mm 12 Kant
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.