Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 66340 Gasentladungslampe D3S 35W PK32d-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OSRAM 66340 Gasentladungslampe D3S 35W PK32d-5
OSRAM 66340 Gasentladungslampe D3S 35W PK32d-5
Artikel-Nr.:
     2065-2001772243
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     66340
EAN/GTIN:
     4008321185587
OSRAM 66340 Gasentladungslampe D3S 35W PK32d-5
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
66340
Werksnummer:
OSR 66340
Gewicht netto Kg:
0,085000
Gewicht brutto Kg:
0,085000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0067-66340
Produktart:
Gasentladungslampe D3S 35W PK32d-5
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,18*
€ 93,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.