Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHILIPS 56208CD Lampenschrank 12V (OHNE LAMPENTESTER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PHILIPS 56208CD Lampenschrank 12V (OHNE LAMPENTESTER)
PHILIPS 56208CD Lampenschrank 12V (OHNE LAMPENTESTER)
Artikel-Nr.:
     2065-2001220983
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     56208CD
EAN/GTIN:
     8727900390414
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
PHILIPS 56208CD Lampenschrank 12V (OHNE LAMPENTESTER)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
56208CD
Werksnummer:
PHI 56208CD
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0075-56208CD
Produktart:
Lampenschrank 12V (OHNE LAMPENTESTER)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: luxmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,79*
€ 528,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,83*
€ 491,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,14*
€ 472,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.