Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NGK Gluehkerze Y 738 U PSA Jumper ua. -02(4) 5390


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NGK Gluehkerze Y 738 U PSA Jumper ua. -02(4) 5390
NGK Gluehkerze Y 738 U PSA Jumper ua. -02(4) 5390
Artikel-Nr.:
     2065-2001211268
Hersteller:
     NGK Spark Plug Europe
Herst.-Nr.:
     5390
EAN/GTIN:
     0087295153901
Suchbegriffe:
Glühkerze
glühkerze ngk
NGK Gluehkerze Y 738 U PSA Jumper ua. -02(4) 5390
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5390
Werksnummer:
NGK 5390
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0015-5390
Produktart:
GLUEHKERZE Y-738U
Ausfuehrung:
87295153901
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.