Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Hohlraumversiegelung auf Wachsbas. 500ml 000046


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Hohlraumversiegelung auf Wachsbas. 500ml 000046
MOTIP Hohlraumversiegelung auf Wachsbas. 500ml 000046
Artikel-Nr.:
     2065-2001210043
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     000046
EAN/GTIN:
     8711347000463
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
motip hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung
MOTIP Hohlraumversiegelung auf Wachsbas. 500ml 000046
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000046
Werksnummer:
MOP 000046
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-000046
Produktart:
Hohlraumversiegelung auf Wachsbas. 500ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.