Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Unterbodenschutz-Dose Bitumen 1000ml 000033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Unterbodenschutz-Dose Bitumen 1000ml 000033
MOTIP Unterbodenschutz-Dose Bitumen 1000ml 000033
Artikel-Nr.:
     2065-2001209948
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     000033
EAN/GTIN:
     8711347000333
Suchbegriffe:
Unterbodenschutz
Unterbodenschutzmittel
unterbodenschutz 1l
unterbodenschutz
MOTIP Unterbodenschutz-Dose Bitumen 1000ml 000033
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000033
Werksnummer:
MOP 000033
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-000033
Produktart:
Unterbodenschutz-Dose Bitumen 1000ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: motip unterbodenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.