Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH BLINKGEBER 24V, 6-POL. 0 335 215 154 A0025440432


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH BLINKGEBER 24V, 6-POL. 0 335 215 154 A0025440432
BOSCH BLINKGEBER 24V, 6-POL. 0 335 215 154 A0025440432
Artikel-Nr.:
     2065-2000887263
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 335 215 154
EAN/GTIN:
     3165142322995
BOSCH BLINKGEBER 24V, 6-POL. 0 335 215 154 A0025440432
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0 335 215 154
Werksnummer:
BOH 0335215154
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-0 335 215 154
Produktart:
BLINKGEBER 24V, 6-POL.
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.