Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wischblatt 900mm MAN, MB, NG 89- N91 3 397 018 191


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Wischblatt 900mm MAN, MB, NG 89- N91 3 397 018 191
BOSCH Wischblatt 900mm MAN, MB, NG 89- N91 3 397 018 191
Artikel-Nr.:
     2065-2000883170
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 018 191
EAN/GTIN:
     3165143297124
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
BOSCH Wischblatt 900mm MAN, MB, NG 89- N91 BOH 3397018191
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 018 191
Werksnummer:
BOH 3397018191
Gewicht netto Kg:
0,781000
Gewicht brutto Kg:
0,896000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 018 191
Produktart:
WISCHBL. Stck. N91 - 900MM TWIN
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.