Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wischblatt 700mm MB, Actros 96- N73 3 397 018 173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Wischblatt 700mm MB, Actros 96- N73 3 397 018 173
BOSCH Wischblatt 700mm MB, Actros 96- N73 3 397 018 173
Artikel-Nr.:
     2065-2000883166
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 018 173
EAN/GTIN:
     4047023049933
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
BOSCH Wischblatt 700mm MB, Actros 96- N73 BOH 3397018173
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 018 173
Werksnummer:
BOH 3397018173
Gewicht netto Kg:
0,326000
Gewicht brutto Kg:
0,326000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 018 173
Produktart:
WISCHBLATT TWIN, 700MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.