Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wischblatt 700mm NFZ N70 3 397 018 170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Wischblatt 700mm NFZ N70 3 397 018 170
BOSCH Wischblatt 700mm NFZ N70 3 397 018 170
Artikel-Nr.:
     2065-2000883164
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 018 170
EAN/GTIN:
     3165143329849
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
BOSCH Wischblatt 700mm NFZ N70 BOH 3397018170
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 018 170
Werksnummer:
BOH 3397018170
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,328000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 018 170
Produktart:
WISCHBLATT TWIN, 700MM
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,98*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.