Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wischblatt 750mm Audi A2 -05 A960S 3 397 018 960


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Wischblatt 750mm Audi A2 -05 A960S 3 397 018 960
BOSCH Wischblatt 750mm Audi A2 -05 A960S 3 397 018 960
Artikel-Nr.:
     2065-2000883071
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 018 960
EAN/GTIN:
     3165143379202
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
BOSCH Wischblatt 750mm Audi A2 -05 A960S BOH 3397018960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 018 960
Werksnummer:
BOH 3397018960
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,269000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 018 960
Produktart:
WISCHBL.STCK 750MM AEROTW. A960S - INFO
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.