Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Wischblatt 250mm Scirocco ab 08 A251H 3 397 008 058


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOSCH Wischblatt 250mm Scirocco ab 08 A251H 3 397 008 058
BOSCH Wischblatt 250mm Scirocco ab 08 A251H 3 397 008 058
Artikel-Nr.:
     2065-2000883039
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     3 397 008 058
EAN/GTIN:
     4047024437746
Suchbegriffe:
Scheibenwischer
Wischblatt
Wischerblatt
Wischgummi
BOSCH Wischblatt 250mm Scirocco ab 08 A251H BOH 3397008058
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3 397 008 058
Werksnummer:
BOH 3397008058
Gewicht netto Kg:
0,048000
Gewicht brutto Kg:
0,067000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0030-3 397 008 058
Produktart:
HECKWISCHBLATT AEROTWIN FUER VW A 251 H
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: scheibenwischer bosch, scheibenwischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.