Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

VAN WEZEL Scheinwerfer li. VW Polo 6N1 Bj.94- 5824961


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAN WEZEL Scheinwerfer li. VW Polo 6N1 Bj.94- 5824961
VAN WEZEL Scheinwerfer li. VW Polo 6N1 Bj.94- 5824961
Artikel-Nr.:
     2065-2000872243
Hersteller:
     VAN WEZEL
Herst.-Nr.:
     5824961
EAN/GTIN:
     5410909268336
Suchbegriffe:
Scheinwerfer
scheinwerfer
VAN WEZEL Scheinwerfer li. VW Polo 6N1 Bj.94- VAN 5824961
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5824961
Werksnummer:
VAN 5824961
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0036-5824961
Produktart:
HAUPTSCHEINWERFER LINKS FUER VW POLO (6N
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,05*
€ 121,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,65*
€ 113,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.