Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN WEZEL Aussenspiegel li. elek. beh. VW Tiguan 1 5745807


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAN WEZEL Aussenspiegel li. elek. beh. VW Tiguan 1 5745807
VAN WEZEL Aussenspiegel li. elek. beh. VW Tiguan 1 5745807
Artikel-Nr.:
     2065-2000841621
Hersteller:
     VAN WEZEL
Herst.-Nr.:
     5745807
EAN/GTIN:
     5410909455835
VAN WEZEL Aussenspiegel li. elek. beh. VW Tiguan 1 VAN 5745807
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5745807
Werksnummer:
VAN 5745807
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0036-5745807
Produktart:
SPIEGEL LI FUER VW TIGUAN(5N_)
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,33*
€ 164,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,14*
€ 129,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.