Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEBI Steuergeraet Heizung/Lueftung Bora ua. 1J0 819 022 A 33154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEBI Steuergeraet Heizung/Lueftung Bora ua. 1J0 819 022 A 33154
FEBI Steuergeraet Heizung/Lueftung Bora ua. 1J0 819 022 A 33154
Artikel-Nr.:
     2065-2000777355
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     33154 4027816331544
EAN/GTIN:
     4027816331544
Suchbegriffe:
Heizung/Lüftung Steuergerät
Klimaanlage Steuergerät
Steuergerät Heizung/Lüftung
Steuergerät Klimaanlage
FEBI Steuergeraet Heizung/Lueftung Bora ua. FEB 33154
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33154 4027816331544
Werksnummer:
FEB 33154
Gewicht netto Kg:
0,130000
Gewicht brutto Kg:
0,130000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-33154
Produktart:
STEUERGERAET, HEIZUNG
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Weitere Suchbegriffe: heizung/lüftung steuergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.