Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEBI Stehbolzen M8 46mm Opel Astra ua. Bj.94- 08 50 702 17705


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEBI Stehbolzen M8 46mm Opel Astra ua. Bj.94- 08 50 702 17705
FEBI Stehbolzen M8 46mm Opel Astra ua. Bj.94- 08 50 702 17705
Artikel-Nr.:
     2065-2000777271
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     17705 4027816177050
EAN/GTIN:
     4027816177050
Suchbegriffe:
Stehbolzen
stehbolzen m8
stehbolzen
FEBI Stehbolzen M8 46mm Opel Astra ua. Bj.94- FEB 17705
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
17705 4027816177050
Werksnummer:
FEB 17705
Gewicht netto Kg:
0,014000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-17705
Produktart:
SCHRAUBE ABGASANLAGE FUER OPEL ASTRA G C
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.