Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FEBI SCHRAUBE 73 MM M14X1,5 FUER VAG F. RADLA 03634 4B0407643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FEBI SCHRAUBE 73 MM M14X1,5 FUER VAG F. RADLA 03634 4B0407643
FEBI SCHRAUBE 73 MM M14X1,5 FUER VAG F. RADLA 03634 4B0407643
Artikel-Nr.:
     2065-2000777205
Hersteller:
     Febi Bilstein
Herst.-Nr.:
     03634
EAN/GTIN:
     4027816036340
FEBI SCHRAUBE 73 MM M14X1,5 FUER VAG F. RADLA 03634 4B0407643
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
03634
Werksnummer:
FEB 03634
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-03634
Produktart:
SCHRAUBE 73 MM M14X1,5 FUER VAG F. RADLA
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.