Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTIP Hohlraumversiegelung 1000ml 000034


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MOTIP Hohlraumversiegelung 1000ml 000034
MOTIP Hohlraumversiegelung 1000ml 000034
Artikel-Nr.:
     2065-2000701501
Hersteller:
     Motip Dupli
Herst.-Nr.:
     000034
EAN/GTIN:
     8711347000340
Suchbegriffe:
Hohlraumversiegelung
hohlraumversiegelung 1l
hohlraumversiegelung
motip hohlraumversiegelung
MOTIP Hohlraumversiegelung 1000ml 000034
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000034
Werksnummer:
MOP 000034
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0168-000034
Produktart:
Hohlraumversiegelung 1000ml
Artikel-, Teile-, Original-, und Bestellnummern dienen nur zu Vergleichszwecken und sind keine Herkunftsbezeichnungen. Die Nennung von Namen, Warenzeichen oder Markennamen erfolgt nur zu Zwecken der Zuordnung unserer Artikel.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.